曜日別特売
UDTP34YN 透明ボード UDTP34シリーズ 馬印 33385897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UDTP34YN 透明ボード UDTP34シリーズ 馬印 33385897
UDTP34YN 透明ボード UDTP34シリーズ 馬印 33385897
UDTP34YN 透明ボード UDTP34シリーズ 馬印 33385897
UDTP34YN 透明ボード UDTP34シリーズ 馬印 33385897

透明ボード UDTP34シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個注文コード33385897品番UDTP34YN
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

付属の粘着糊付マグネットテープを使い任意の位置に掲示物を貼ることができます。裏に掲示物を貼り、表から書くことができます。圧迫感のないボードで視野を狭めません。

付属品専用イレーザー1個、グラスボードマーカー(6色/ホワイト・蛍光ピンク・蛍光オレンジ・蛍光イエロー・ライトブルー・ブラック)各1本、粘着糊付マグネットテープ1個仕様ヨコ型材質ボード/透明アクリル(片側:筆記時に傷が付きにくい特殊コーティング施し済)、支柱(枠部)/アルミニウム、ベース部/スチール寸法(mm)1227×557×1750質量(kg)15寸法(幅W×高さH)(mm)【有効】1171×881アズワン品番3-8955-02繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする