50m用 緑のタニカンキ 佐藤産業 33387665

※使用例

緑のタニカンキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ギア比2:1
内容量1個注文コード33387665品番50m用
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)

適合奥行50mまで開閉幅1.5mまでギア比2:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする