曜日別特売
3号 フックバンド 10個入り 佐藤産業 33389038

フックバンド 10個入り

(1件のレビュー)
取扱い終了
線径(Φmm)3.5
寸法(A×B)(mm)(22.2/25.4)×(25.4/28.6峰)
(19.1/22.2)×(22.2/25.4峰)
19.1×(25.4/28.6峰)
(22.2/25.4)×(31.8/34.0峰)
(22.2/25.4)×(36.0/38.1峰)
31.8×(22.2/25.4峰)
31.8×(36.0/38.1峰)
内容量1セット(10個)注文コード33389038品番3号
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

端末形状がリングとフックになっており線径も太く強力な針金バンドです。

サイズ3号線径(Φmm)3.5寸法(A×B)(mm)(22.2/25.4)×(25.4/28.6峰)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33389065
2021-04-27
用途: 30mm(内径)のハウス内散水栓の固定用
小林農園農・林・水産業

散水栓の外形は38mmあり、ホースを抑えるために購入しました。フックが縦にかかるため、しっかり固定でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする