163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036

163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036
163 ディンプルストレッチブルゾン  163 ジーベック 33390036

ディンプルストレッチブルゾン 163

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ4L
ブルー
内容量1着注文コード33390036品番163
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ストレッチ+軽量ながら保温性も抜群。
機能性・収納性・着心地はそのままに、デザイン性がUPしたワークウェア。
ストレッチ性・防風性に優れた素材。反射熱により衣服内の温度を外に逃がしません。
背中には蓄熱保温剤使用で保温性抜群。裏地にはトリコット起毛で更に保温性アップ。
袖、脇にはラミネートストレッチ素材を使用し動きやすい設計。
右胸ファスナーポケット。左内ポケット。左袖ペン差。袖口バインダー仕様。

ブルーサイズ4L種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100(ディンプルタフタ/ラミネートニット)、裏:ポリエステル100(蓄熱メッシュ)胸囲(cm)129肩幅(cm)52袖丈(cm)68着丈(cm)71材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12.5×17(右胸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33390316
2023-01-26
用途: 倉庫作業
その他業種

商品に不足はなさそうだった。ただ、サイトに記載してあるcmのサイズ表記と、実際に届いた商品のサイズ表記が異なっていたため着られなかった。不良品等ではないためこちら負担で返品した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする