曜日別特売
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068

 

1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068
1800 カラーストレッチブルゾン  1800 ジーベック 33391068

カラーストレッチブルゾン 1800

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
クロ
内容量1着注文コード33391068品番1800
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量ストレッチ
新感覚カラーワークウェア
今までにはない新しいデザインで企業のイメージを一新
軽量ストレッチでストレスフリーな着心地
XEカットで腕の上げ下げがラクラク
両胸ファスナーポケット
袖口ジャガードゴム仕様で袖まくりもラクラク
肩反射プリント
左袖ペン差し

クロサイズLL種別長袖ブルゾン混率(%)ストレッチツイル/ストレッチドビー ポリエステル100胸囲(cm)115着丈(cm)67裄丈(cm)89ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×20(右胸)、13×25(右胸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする