- タオルウエス 中古生地 モノタロウ 33391574

モノタロウ

タオルウエス 中古生地

(809件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード33391574品番-
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タオル系統の生地なので油分、水分の吸収性が優れています。

寸法(cm)約30~60角工程処理検針検査、クレゾール水溶液による消毒種別中古材質綿がメインの中古タオル、中古パイル生地区分中古
注意
※タオル生地特有の裁断面の糸解れあります。
※色付き、及び白色タオルが混在しております。※手ぬぐいサイズのものは裁断せずに入っている場合があります。
※箱入りは袋に小分けされていません。

優れた吸水性(白メリヤスの約4倍
合計4回の検針-安全ダンボール箱での収納だから保管が簡単

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
油も水も問題なく拭き取れ、コスト削減もできて嬉しい! 注文コード3345291 ネジ切り油拭取り・水拭取り等 星5つ
中古生地だけど清潔な感じ。適切な大きさでそのまま使えて便利 注文コード33391574 納品前の拭き上げ時 星5つ
吸水性がよく使いやすい。大きさも丁度で無駄なく使えます! 注文コード3345291 油の拭き取りや水の拭き取りなど 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:809
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: 自家用車のメンテナンスや家庭の拭き掃除
運輸・通信業

マイカ―メンテの油拭きなどにはもってこいの商品ですね!
ただ、ほつれてくる糸が多いのでオイル交換時などでは少し気を使いますね。
精密なメンテ時などではほつれた糸などの混入などが考えられるので不向きかと
砂利っぽさを感じたことがあるので車のボディーメンテナンスには向きませんね!
WAXなどの拭き上げはマイクロタオルを使っ方が良いですよ・・・

2026-01-19
用途: 機械の組み立て時

油も水分もよくすいとるので重宝しています。
タオル地のみ厳選して入っているので、すいとらない生地が混ざっている心配もないです。
リピートして使います。

2025-12-18
用途: 面会者用のスリッパ消毒後の拭き上げに使用。
社会福祉法人章佑会医療・福祉・介護関連業

大きいサイズや小さいものが混載されているので、大きいものは適当なサイズにカットして使用してます。
中古ではありますが、汚れたものはなく使いやすいです。
思ったよりも量も入っていました。

2025-12-22
用途: 油汚れ等に使用しています。
製造業

タオルウエスに今回切換ました。タオル地なので、油汚れ等も拭きやすく使いやすいと思います。すぐなくなるので、一番量の多い20kgタイプを購入しました。箱をそのままおいておいて、使う分だけ持って行くようにしています。

2026-01-16
用途: コーキング作業のふき取り
建設業・工事業

油脂や水分も吸収しやすく 量的にも満足 タオル地なのが職人さんに受ける

2026-01-11
用途: 機械の油拭き
製造業

色々なボリュームのものがあるので用途によって使い分けできるのが使いやすく重宝しています。

対象商品 : 03345291
2026-01-31
用途: 商品の汚れふき
建設業・工事業

タオル地なので裁断時の小さなゴミが商品に付着し使えませんでした。他の汚れ拭きに仕様したいと思います。キチンと漂白されていて清潔感はありました。

2025-08-31
用途: 汗拭きように使ってる
製造業

清掃用で購入しましたが、そこそこきれいだったので、汗拭きで使ってしまいました。
毛くずが凄いので、注意が必要。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23
質問:
1kgにつき何枚ぐらい入っていますか。
回答:
1kgにつき10枚前後となります。
7が参考にしています
2021-10-27
質問:
中古生地とは、一度使用された生地の事ですか。
回答:
一度使用されたタオルやバスタオルを資源回収した物になります。
1が参考にしています
2021-10-27
質問:
形や大きさはバラバラなのですか。
回答:
形は少しいびつではありますが四角形で、大きさは1辺が約40cmから60cmになります。
2が参考にしています
2021-10-27

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする