曜日別特売
1804 レディースストレッチパンツ  1804 ジーベック 33391716

レディースストレッチパンツ 1804

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
ウエスト(cm)74(ヌード)、80(製品)
サイズ15
内容量1本注文コード33391716品番1804
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

左脇にファスナーポケット。ウエストヨコのストレッチ素材でらくらくフィット。
ベルト裏にはずり上がり帽子のシリコンすべり止め付。
前中央薄型ドット釦。前立ては丈夫な3YGファスナー。

コンサイズ15種別パンツ/スラックス機能ストレッチ混率(%)ストレッチツイル/ストレッチドビー ポリエステル100ウエスト(cm)74(ヌード)、80(製品)股下(cm)74ヒップ(cm)103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする