IW-ESD パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ 33392091

IW-ESD パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ 33392091
IW-ESD パソリナデシケーター(非帯電タイプ) パソリナ 33392091

パソリナデシケーター(非帯電タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード33392091品番IW-ESD
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

フラット扉採用で横並べ保管も可能です。

アズワン品番2-7917-01付属品棚板×2枚(非帯電ABS樹脂)材質非帯電ABS樹脂[表面固有抵抗値 3×1011(参考値)]質量(kg)約4.6(棚板含む)内寸法(mm)340×344.5×387棚間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)約1.5/枚外寸法(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10t
注意
※シリカゲル皿は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする