2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179

2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179
2260 現場服 ストレッチブルゾン  2260 ジーベック 33392179

現場服 ストレッチブルゾン 2260

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
クロ
サイズ5L
内容量1着注文コード33392179品番2260
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

現場服
より動きやすく、よりカッコよく
驚異のストレッチ性能とスリムシルエット。現場でも、普段着としても着られるデザインと、シャツジャケットシルエットが新しいNew現場服です。
驚異の伸長率25%超のびのびストレッチ
ひじはりぶ仕様で曲げ伸ばしラクラク
左胸ダブルポケットで長物・スマホポケットにピッタリ
オリジナルドットボタン
ファスナー+ドット釦で着脱ラクラク
左袖ペン差し
袖アジャストボタン

クロサイズ5L種別長袖ブルゾン混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2材質金属(ドットボタン)胸囲(cm)124肩幅(cm)53袖丈(cm)62着丈(cm)71材質(ファスナー)金属ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16(左胸)、10×10.5(左右胸)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 作業時

色が画像と違くて残念。真っ黒がきたので残念。。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする