曜日別特売
2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276

 

2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276
2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276
2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276
2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276
2262 現場服 ジョガーパンツ 2262 ジーベック 33392276

現場服 ジョガーパンツ 2262

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本サイズSグレー注文コード33392276品番2262
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

現場服
裾リブ仕様でタイトな着こなし
膝ダーツ+ストレッチでさらに動きやすく
右サイドにコインポケット
左右カーゴポケット
前中央ファスナーは丈夫な3YGファスナー
オリジナルネーム

グレーサイズS種別パンツ/スラックス混率(%)ストレッチスラブツイル 綿98・ポリウレタン2ウエスト(cm)75材質金属(ドットボタン)股下(cm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33392206
2019-04-23
用途: 一般業務
その他業種

細身ですが伸縮性があり履きやすい。デザインも良い。もう少し色や形状の展開があると良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする