曜日別特売
1625 T/Cツイルレディースラットズボン 1625 ジーベック 33393326

T/Cツイルレディースラットズボン 1625

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
ウエスト(cm)70(ヌード)、76(製品)
サイズ13
内容量1本注文コード33393326品番1625
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高機能定番服に新色がラインナップ
動きやすいNEWプリーツロン+立体裁断、機能ポケット、帯電防止など、高機能かつスマートなデザインで人気の定番服に新色がくわわりました。女性用アイテムも豊富で、さらにお選びいただきやすくなってなす。
シワになりにくく丈夫な素材
ウエスト幅には+3cmの伸び幅があるNEWピタリティウエストゴムを採用。「見た目スッキリ、穿き心地ラクラク」を実現しています。
ラットポケットは左右でデザインが異なります

チャコールグレーサイズ13混率(%)T/Cツイル ポリエステル65・綿35股下(cm)74種別パンツ/スラックス材質金属(ドットボタン)ウエスト(cm)70(ヌード)、76(製品)ヒップ(cm)101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする