アズワン
ホットドライバス用アルミブロック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
アズワン品番
1-1189-08
1-1189-06
1-1189-07
1-1189-08
1-1189-09
1-1189-10
1-1189-11
1-1189-12
架数
8
12
8
6
4
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33393771
品番
No.8
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥30,140
販売価格(税別)
¥
27,400
バスケットに入れる
アズワン品番
1-1189-08
付属品
安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製)
材質
アルミニウム
寸法(mm)
97×74×50
架数
8
適合試験管(mm)直口
Φ18.5
穴深さ(mm)
40
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000