曜日別特売
283286 ジアウォッシュ 三和製作所 33394884

ジアウォッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(500mL)注文コード33394884品番283286
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

汚染された環境表面に、希釈することなくそのまま使えて便利。
泡状でスプレーされるので、液の飛散が少なくて安心。
次亜塩素酸ナトリウム(1000ppm~5000ppm)を含有する除菌洗浄剤。

用途
除菌・ウイルスの除去、ふきん・食器・排水口の除菌、嘔吐物の清拭消毒
効果除菌、消毒成分次亜塩素酸ナトリウム(0.1%~0.5%)、界面活性剤(アルキルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム(1%)、安定化剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33394884
2023-11-16
用途: 介護用排泄物の清掃
その他業種

次亜特有の匂いで除菌されている気がする。漂白機能もあるようなので使う場所に気を使うが除菌が優先なので我慢します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする