用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱いサイズXL全長(cm)24中指長(cm)9手のひらまわり(cm)23材質ニトリルゴム(NBR)色スカイブルー厚さ(mm)0.17機能耐久性粉有無粉なし入数(枚)100トラスコ品番114-7059質量(kg)1表面抵抗値(Ω)4.6×108滑り止め効果ありEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA