アンセル
耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
33396144
品番
37-175-7
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
JIS T 8116適合品です。
耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
用途
コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。
サイズ
S
全長(cm)
33
中指長(cm)
7.7
手のひらまわり(cm)
21
材質
ヤギ革、袖口:牛革、アラミド
色
グリーン
厚さ(mm)
0.46
入数(双)
1
機能
耐突き刺し性・耐摩耗性・耐薬品性
トラスコ品番
114-6618
質量(g)
54.4
規格
JIS T 8116適合品、食品衛生法適合品
EN388規格
耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
関連資料:
(1.08MB)
(0.12MB)
(0.48MB)
もっと見る
商品説明動画
化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
参考になった
清掃用化学薬品の危険性
参考になった