アズワン
ウルトラスターラー用 オプション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33396702
品番
KO-3
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,620
販売価格(税別)
¥
14,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
オイルバス等の底面温度が100℃以上の器物を置く際の断熱のため、スターラーに直接置く事ができない大型容器を撹拌するため
アズワン品番
1-5917-13
仕様
重量物用スタンド
使用方法
スターラーに被せて使用します
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
耐熱温度(℃)
250
均等耐荷重(kg)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000