曜日別特売
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443

LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443
LP-IPPMGSAS iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止 LEPLUS 33399443

iPad Pro 2018 11インチ 保護フィルム 「SHIELD・G HIGH SPEC FILM」 高光沢・衝撃吸収 指紋防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード33399443品番LP-IPPMGSAS
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

[日本製]見やすい高透明感/写真閲覧、動画鑑賞に最適!/衝撃吸収/抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止/高光沢/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付

対応機種iPad Pro 2018年モデル 11インチ特性高光沢・衝撃吸収・抗菌加工/貼りやすい設計/気泡が消える/指紋防止付属品埃除去シール/クリーニングクロス材質本体:PET、接着面:シリコン膜適合サイズ11インチ表面硬度2H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする