LEPLUS
iPhone XS Max 【30日間保証】 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」 覇龍 日本品質 平面オールガラス ブラック/高光沢/0.33mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33402399
品番
LP-IPLFGHFBK
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
【30日間保証】AGCドラゴントレイル採用!! すべてガラス素材で全面保護。ケース干渉しにくいサイズ。超硬度9H以上強化ガラス。清浄布・埃除去シール・クロス付属
対応機種
iPhone XS Max
特性
高光沢
付属品
クリーニングクロス/アルコール清浄布/ホコリ除去ラベル
材質
本体:旭硝子 Dragontrail、接着面:シリコン膜
厚さ(mm)
0.33
色
ブラック
表面硬度
9H以上