ナカバヤシ
証書ファイル 観音開き リボン付き A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33403546
品番
FSK-A4B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
卒園・卒業証書だけでなく、認定書や辞令等、幅広い用途にお使い頂ける両開き型が新登場!
立てて飾れる両開きタイプ。上品な小花模様を型押しした特殊紙表紙です。おしゃれなリボン付。
用途
認定書や感謝状にもお使い頂けます
サイズ
A4
色
ブルー
仕様
コーナー位置変更不可、パッド無し
材質
表紙クロス:特殊紙クロス、コーナー・見返紙:特殊紙(クリーム)
背幅(mm)
6
寸法(縦×横)(mm)
234×319
収納寸法(mm)
210×305
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合