ヤマニパッケージ
パック300g×2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
33404185
品番
L-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
いちご300gパック×2P入ります。フタ無し
仕様
本体
適合
いちご300gパック×2
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
240×175×60
質量(g)
22.3
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。