ヤマニパッケージ
金台紙メロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
寸法(mm)
305×150×175
150×150×175
305×150×175
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
33404203
品番
L-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入ります。内側が斜め金台紙のインロー式箱
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×150×175
質量(g)
13.4
入数
2ヶ入
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。