L-78-3 グリーンBOX(中) ヤマニパッケージ 33404237

グリーンBOX(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33404237品番L-78-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類

仕様フタ・身種別果物・フルーツ寸法(mm)335×275×90サイズ質量(g)21.1構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする