ヤマニパッケージ
グリーンBOX(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404246
品番
L-78-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
365×295×90
サイズ
大
質量(g)
24.2
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。