ヤマニパッケージ
グリーンBOX(特大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404255
品番
L-78-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
フタがグリーンベタ、身箱は白 どのシーンでも使えるグリーンボックスシリーズ 全5種類
仕様
フタ・身
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
390×325×90
サイズ
特大
質量(g)
25.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。