L-88 サービス金線(小) ヤマニパッケージ 33404264

サービス金線(小)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33404264品番L-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

金斜線のサービス箱 天パット(ふた)付き。発送用としても使用出来ます。

仕様本体・天パット種別果物・フルーツ寸法(mm)250×175×90サイズ質量(g)21.7構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする