ヤマニパッケージ
サービス金線(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404273
品番
L-89
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
金斜線のサービス箱 天パット(ふた)付き。発送用としても使用出来ます。
仕様
本体・天パット
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
290×215×90
サイズ
中
質量(g)
26.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。