L-110 フルーツ手提赤 ヤマニパッケージ 33404307

フルーツ手提赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(300枚)注文コード33404307品番L-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

いちご300gパックが2個入る。お値打ち手提げ箱

仕様本体適合いちご300gパック×2種別果物・フルーツ寸法(mm)230×170×70質量(g)29構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする