ヤマニパッケージ
ホワイト(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404316
品番
L-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フルーツ詰合せのキャリー箱 メロン・パイナップル等大物も入ります。ゴルフコンペなどの景品にも使用出来ます。
仕様
本体・パット
適合
メロン・パイナップル等
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
265×175×285
サイズ
中
質量(g)
15.6
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。