L-129S ヒナダングリーン1ヶ入S ヤマニパッケージ 33404334

ヒナダングリーン1ヶ入S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33404334品番L-129S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

メロン1ヶ用ヒナ段飾り箱 6玉サイズ8kgクラスが入ります。

仕様フタ・身・台紙適合メロン6玉サイズ、8kgクラス1個種別果物・フルーツ寸法(mm)140×140×200質量(g)20.1構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする