L-186 手提グリーン(中) ヤマニパッケージ 33404404

手提グリーン(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33404404品番L-186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

りんご、梨、桃が5~6個入るグリーンベース無地手提箱

仕様本体・パット適合りんご、梨、桃5~6個種別果物・フルーツ寸法(mm)270×190×110サイズ質量(g)18.5構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする