L-202B メロンフラワー ヤマニパッケージ 33404465

メロンフラワー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード33404465品番L-202B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メロン6玉サイズ、8kgクラス用手提箱。 持ち手部分を折りたたむ事ができ、発送用としても使用出来ます。

仕様本体・台紙(L-16D)×2適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)300×150×200質量(g)14.9入数2ヶ入構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33404465
2019-08-05
用途: メロンの梱包
農・林・水産業

納期も遅くなく、厚みもあり信頼できる商品です。
デザインが増えたら、☆5です。
値段が上がるなら、今のままでも満足です。

対象商品 : 33404465
2019-08-01
用途: メロンの販売
みどりの里農・林・水産業

手軽な贈答用として安価で高級感があり大変喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする