ヤマニパッケージ
ニューキャリー(ミニ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404474
品番
L-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フルーツ詰め合わせのキャリー箱。メロン6玉サイズも入ります。
仕様
本体・パット
適合
メロン6玉
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
210×165×205
サイズ
ミニ
質量(g)
18.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。