ヤマニパッケージ
ハイクラスメロン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
質量(g)
12
12
20.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404569
品番
L-237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
6玉サイス、8kgクラスが入ります。木目柄の高級手提箱
仕様
本体・チップ台紙(L-16用)
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
150×150×190
質量(g)
12
入数
1
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。