ヤマニパッケージ
金線メロン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
寸法(mm)
295×150×190
150×150×190
295×150×190
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404614
品番
L-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラスが入る 金斜線柄手提箱
仕様
本体・チップ台紙×2
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
295×150×190
質量(g)
21.9
入数
2ヶ入
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。