ヤマニパッケージ
手提グリーン(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404648
品番
L-274
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
りんご、桃2Lサイズが6個入るグリーンベース無地手提箱
仕様
本体・底パット
適合
りんご、桃2L6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
315×210×120
質量(g)
25.4
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。