L-280 メニーアップルズ ヤマニパッケージ 33404657

メニーアップルズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33404657品番L-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

りんご5kgトレーがそのまま入る5kg箱 身箱が黒でりんごが引き立ちます。

仕様フタ・身適合りんご5kgトレー種別果物・フルーツ寸法(mm)435×345×105質量(g)20.8構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする