L-291 AP桃太郎(中) ヤマニパッケージ 33404684

AP桃太郎(中)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)注文コード33404684品番L-291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

桃2Lサイズが8ヶ 約2.5kg入ります。 大きな桃イラストのシンプルなデザインが映えます。

仕様フタ・身適合桃2Lサイズ8個種別果物・フルーツ寸法(mm)335×230×110質量(g)28.8構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする