ヤマニパッケージ
果林の詩
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404709
品番
L-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
果実用PSPトレー3kgがそのまま入ります。ナチュラル素材+墨文字・イラストで落ち着きのあるギフト箱
仕様
フタ・身
適合
果実PSPトレー3kg
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
368×268×95
質量(g)
24.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。