ヤマニパッケージ
ドリームメロン2ヶ入
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404718
品番
L-294B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラス2ヶ用手提箱。 持ち手部分を折りたたむことができ、発送用としても使用可能。
仕様
本体・パット×2
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
300×150×200
質量(g)
14.8
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。