ヤマニパッケージ
旬の味覚(大)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404763
品番
L-311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
りんご36玉が12ヶ入ります。フタ身箱共にナチュラル素材の段ボール貼合で丈夫。産地直送の印刷入りで宅配にも使えます。
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
385×270×95(外寸:410×295×95)
質量(g)
24.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。