ヤマニパッケージ
ロイヤルハーフ身
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404788
品番
L-317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
みかん、ぶどう、ゼリーが入るフタ無しの白無地箱。ロイヤル箱の内箱としても使えます。(フタ別売りのL-338があります。)
仕様
身
適合
みかん、ぶどう、ゼリー
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
210×155×90
質量(g)
18.2
構成部品
1
注意
※果物は付属しておりません。