ヤマニパッケージ
AF美果撰集(小)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404806
品番
L-323
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
りんご32玉が6ヶなどが入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm
仕様
フタ・身
適合
りんご32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
305×198×110
質量(g)
24.8
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。