ヤマニパッケージ
AF美果撰集(中)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
33404815
品番
L-324
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
りんご28玉が6ヶ、グレープフルーツ32玉が6ヶなどが入ります。ナチュラルテイストで人気デザインの詰合せ箱。フタ・身共に段ボール貼合で丈夫です。身箱の深さ110mm
仕様
フタ・身
適合
りんご28玉6個、グレープフルーツ32玉6個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×218×110
質量(g)
26.5
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。