ヤマニパッケージ
AF美果撰集ロイヤル(深口)A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33404867
品番
L-329A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、8kgクラスが2ヶ入ります。ナチュラルテイストで人気デザイン。身箱深さ150mm
仕様
フタ・身・枠
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス2個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
325×225×150
質量(g)
26.6
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。