ヤマニパッケージ
ハウスみかん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
33404876
品番
L-330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
みかん2Lサイズが12ヶ入ります。 ハウスみかん(温室みかん)専用箱
仕様
フタ・身
適合
みかん2Lサイズ12個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
285×210×55
質量(g)
28
構成部品
2
注意
※果物は付属しておりません。