L-332 温室みかん2kg ヤマニパッケージ 33404894

温室みかん2kg

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(60枚)注文コード33404894品番L-332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

みかんLサイズが24ヶ 2段詰め箱。 ハウスみかん(温室みかん)専用箱

仕様フタ・身適合みかんLサイズ24個種別果物・フルーツ寸法(mm)270×195×90質量(g)22.2構成部品2
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする