L-338 ロイヤルハーフフタ ヤマニパッケージ 33404919

ロイヤルハーフフタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚)注文コード33404919品番L-338
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

L-317用金斜線柄のコの字フタ。

仕様フタ適合L-317種別果物・フルーツ寸法(mm)223×163×90質量(g)4.55構成部品1
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする