曜日別特売
L-340T ピュアメロン 台紙付 ヤマニパッケージ 33404964

ピュアメロン 台紙付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚)
内容量1ケース(50枚)注文コード33404964品番L-340T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メロン5玉サイズ、9kgクラスが入ります。持ち手を折りたたむ事ができ、発送用としても利用可能。台紙付きのセット商品

仕様本体・台紙×2適合メロン5玉サイズ、9kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×160×195質量(g)15.5入数2ヶ入構成部品3
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする