L-355F 金線(ロイヤル)BOX深口 ヤマニパッケージ 33405034

金線(ロイヤル)BOX深口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1ケース(30枚)注文コード33405034品番L-355F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メロン6玉サイズ、8kgクラスが2ヶ入ります。金線柄シリーズのロイヤルボックス。身箱深さ150mm

仕様フタ・身・台紙2適合メロン6玉サイズ、8kgクラス2個種別果物・フルーツ寸法(mm)325×225×150質量(g)18.5構成部品4
注意
※果物は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする