ヤマニパッケージ
AF美果撰集ロイヤル深口バラエティ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
33405043
品番
L-356
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
メロン6玉サイズ、9kgクラス1ヶと、りんご28玉~32玉サイズが4~5ヶ入る大き目のバラエティギフト箱。底上げ台紙付き
仕様
フタ・身・台紙
適合
メロン6玉サイズ、8kgクラス1個
種別
果物・フルーツ
寸法(mm)
370×225×150
質量(g)
27.7
構成部品
3
注意
※果物は付属しておりません。